Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2L04-M6A urospuolinen kyynärpää 4mm kierre x putki | AC6ZWW 36X092

SMC VALVES KQ2L04-M6A uros kyynärpää 4 mm kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZWW Malli: KQ2L04-M6ARistiviite: 36X092

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x R (PT)
Kuusiokoko8mm
Max. Paine145 psi
Putken kokoM6 x 1
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2L01-32A urospuolinen kyynärpää 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZWB 36X074 KQ2L01-32APutki x UNF7mmMiehen kyynärpää, 90 astetta10-321 / 8 "€2.35
SMC-VENTTIILIT KQ2L03-32A urospuolinen kyynärpää 5/32 tuuman lanka x putki | AC6ZWK 36X082 KQ2L03-32APutki x UNF7mmMiehen kyynärpää, 90 astetta10-325 / 32 "€3.64
SMC-VENTTIILIT KQ2L05-32A urospuolinen kyynärpää 3/16 tuuman lanka x putki | AC6ZXC 36X098 KQ2L05-32APutki x UNF7mmMiehen kyynärpää, 90 astetta10-323 / 16 "€5.93
SMC-VENTTIILIT KQ2L07-32A urospuolinen kyynärpää 1/4 tuuman lanka x putki | AC6ZXW 36X116 KQ2L07-32APutki x UNF7mmMiehen kyynärpää, 90 astetta10-321 / 4 "€4.58
SMC VENTTIILIT KQ2LF04-02A Mies kyynärpää, 4 mm Koko | AL3QYW KQ2LF04-02A--Mies kyynärpää--€3.04
Tarjouspyyntö
SMC VENTTIILIT KQ2Z06-02AS Miesten kyynärpää, 6 mm, koko, 10 kpl | AL3TCZ KQ2Z06-02AS--Mies kyynärpää--€5.32
Tarjouspyyntö
SMC VALVES KQB2L09-N02S uros kyynärpää, 5/16 portin koko | AN2MWY KQB2L09-N02S--Mies kyynärpää--€9.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2L04-M6A uros kyynärpää 4 mm kierre x putki
€4.38 / yksikkö