SMC JA40-14-150 kelluva nivel vaimentaa tärinää ja mukautuu erilaisten mekaanisten järjestelmien liikkeisiin, mikä parantaa suorituskykyä ja kestävyyttä. Tätä liitosta käytetään pakojärjestelmissä, jousitusasennuksissa ja kuljetinjärjestelmissä. Se on ihanteellinen vaimentamaan tärinää, vähentämään melua ja mahdollistamaan joustavia liitoksia jäykkien komponenttien välillä.
Ominaisuudet:
- Tämä kelluva liitos on valmistettu kestävästä messinkimateriaalista, mikä takaa pitkän käyttöiän vaativissakin teollisissa sovelluksissa.
- Sen nimelliskoko on M14 x 1-1/2 tuumaa, mikä tarjoaa monipuolisen ja yhteensopivan istuvuuden erilaisiin liitäntätarpeisiin.
- Tässä JA-sarjan liitoksessa on nikkelipinnoitettu pinta, joka lisää suojakerroksen korroosiota vastaan.
- Sen lämpötila-alue on -5 - 60 celsiusastetta, mikä tarjoaa monipuolisuutta käyttöympäristöissä, joissa lämpötila vaihtelee.
- Tämä tuote on suunniteltu maahantuontia varten, mikä varmistaa yhtenäiset laatu- ja suorituskykystandardit.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjota muuta sulakelohkoa 2-napaisella kokoonpanolla?
V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät 2-napaista sulakelohkoa, voivat valita Bussmannin T30060-2CR sulakelohko, jonka nimellisvirta on 30A.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä SMC kelluvaa liitosta?
V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat sovellusvaatimukset, paineen ja lämpötilan yhteensopivuus, materiaalin soveltuvuus, koko, kantavuus, korroosionkestävyys ja paljon muuta.
K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa tämä SMC JA40-14-150 kelluva liitos?
A.
- Tarkista liitos säännöllisesti kulumisen, korroosion tai vaurioiden varalta sen eheyden varmistamiseksi.
- Voitele kierteet tai liikkuvat osat suosituksen mukaisesti, jotta toiminta säilyy tasaisena.
- Tarkista kierteiden eheys ja vaihda liitos, jos kierteet ovat vaurioituneet.
- Tarkasta tiivisteelementit ja vaihda ne tarvittaessa oikean tiivisteen ylläpitämiseksi.
- Käytä järjestelmää huollon jälkeen varmistaaksesi oikean toiminnan ja vuotojen puuttumisen.
- Pidä ylläpitopäiväkirjaa, josta voit tallentaa toiminnot, päivämäärät ja käytetyt varaosat.