Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES FP CHK 694-4F4F-B pallokartiojousi takaiskuventtiili 1/4 tuumaa | AD7CJJ 4DJC4

SMC VALVES FP CHK 694-4F4F-B pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7CJJ Malli: FP CHK 694-4F4F-BRistiviite: 4DJC4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallokartion jousen sulkuventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.33 psi
Kuusiokoko1-15 / 64 "
Pituus1"
MateriaaliLasitäytetty polypropeeni
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine125 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus1 15 / 64 "
Tiivistemateriaalihyvä
Istuimen materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Koko1 / 4 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1 15 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliKokoLeveysHinta
SMC VALVES FP CHK 694-4F4F-F pallokartiojousi takaiskuventtiili 1/4 tuumaa | AD7CJK 4DJC5 FP CHK 694-4F4F-F1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Vitoton1 / 4 "1 15 / 64 "€21.85
SMC VALVES FP CHK 693-6F6F-B pallokartiojousen takaiskuventtiili 3/8 tuumaa | AD7CJL 4DJC6 FP CHK 693-6F6F-B15 / 16 "2"1 15 / 64 "hyvä3 / 8 "1 15 / 64 "€22.79
SMC VALVES FP CHK 693-6F6F-F pallokartiojousen takaiskuventtiili 3/8 tuumaa | AD7CJM 4DJC7 FP CHK 693-6F6F-F15 / 16 "2"1 15 / 64 "Vitoton3 / 8 "1 15 / 64 "€25.79
SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-B pallokartiojousi takaiskuventtiili 1/2 tuumaa | AD7CJN 4DJC8 FP CHK 685-8F8F-B1.125 "2.5 "1.437 "hyvä1 / 2 "1.437 "€27.29
SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-F pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/2 tuumaa | AD7CJP 4DJC9 FP CHK 685-8F8F-F1.125 "2.5 "1.437 "Vitoton1 / 2 "1.437 "€61.77
SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-B pallokartiojousen takaiskuventtiili 3/4 tuumaa | AD7CJQ 4DJD1 FP CHK 687-12F12F-B15 / 16 "2.5 "1.375 "hyvä3 / 4 "1.38 "€28.32
SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-F pallokartiojousen takaiskuventtiili 3/4 tuumaa | AD7CJR 4DJD2 FP CHK 687-12F12F-F15 / 16 "2.5 "1.375 "Vitoton3 / 4 "1.38 "€70.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES FP CHK 694-4F4F-B pallokartiojousen takaiskuventtiili 1/4 tuumaa
€23.02 / yksikkö