Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AS3211F-N03-09SA Nopeuden säätöventtiili 5/16 tuuman putkessa 3/8 tuumaa | AG6ULU 48J190

SMC VALVES AS3211F-N03-09SA Nopeudensäätöventtiili 5/16 In Putki 3/8 In

Varastossa
Tuote: AG6ULU Malli: AS3211F-N03-09SARistiviite: 48J190

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko3 / 8 "
YhteysNPT x putki
VirtausIn
Putken koko3 / 8 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT AS2211F-N01-09SA Nopeuden säätöventtiili 5/16 tuuman putkessa 1/8 tuumaa | AG6ULM 48J184 AS2211F-N01-09SA1 / 8 "In1 / 8 "€14.81
SMC-VENTTIILIT AS2211F-N02-09SA Nopeuden säätöventtiili 5/16 tuuman putki 1/4 tuumaa | AG6ULQ 48J187 AS2211F-N02-09SA1 / 4 "In1 / 4 "€15.40
SMC-VENTTIILIT AS2201F-N01-09SA Nopeuden säätöventtiili 5/16 tuuman putkessa 1/8 tuumaa | AG6UMQ 48J212 AS2201F-N01-09SA1 / 8 "Ulos1 / 8 "€14.27
SMC-VENTTIILIT AS2201F-N02-09SA Nopeuden säätöventtiili 5/16 tuuman putkessa 1/4 tuumaa | AG6UMU 48J215 AS2201F-N02-09SA1 / 4 "Ulos1 / 4 "€15.40
SMC-VENTTIILIT AS3201F-N03-09SA Nopeuden säätöventtiili 5/16 tuuman putkessa 3/8 tuumaa | AG6UMW 48J217 AS3201F-N03-09SA3 / 8 "Ulos3 / 8 "€19.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS3211F-N03-09SA Nopeudensäätöventtiili 5/16 In Putki 3/8 In
€19.31 / yksikkö