Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AS2211F-N01-01SA Nopeuden säätöventtiili 1/8 tuumaa Npt x -putkessa | AG6ULJ 48J181

SMC VALVES AS2211F-N01-01SA Nopeudensäätöventtiili 1/8 tuumaa Npt x putki

Varastossa
Tuote: AG6ULJ Malli: AS2211F-N01-01SARistiviite: 48J181

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko1 / 8 "
YhteysNPT x putki
VirtausIn
Putken koko1 / 8 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausHinta
SMC-VENTTIILIT AS2201F-N01-01SA Nopeuden säätöventtiili 1/8 tuumaa Npt x -putkessa | AG6UMM 48J209 AS2201F-N01-01SAUlos€14.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS2211F-N01-01SA Nopeudensäätöventtiili 1/8 tuumaa Npt x putki
€14.21 / yksikkö