Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AS2211F-02-04SA Nopeuden säätöventtiili 4 mm: n putki 1/4 tuumaa | AG6UMC 48J198

SMC VALVES AS2211F-02-04SA nopeudensäätöventtiili 4 mm putki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6UMC Malli: AS2211F-02-04SARistiviite: 48J198

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko1 / 4 "
YhteysBSPT x -putki
VirtausIn
Putken koko1 / 4 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT AS2211F-01-04SA Nopeuden säätöventtiili 4 mm: n putki 1/8 tuumaa | AG6ULY 48J194 AS2211F-01-04SA1 / 8 "In1 / 8 "€12.40
SMC-VENTTIILIT AS2201F-01-04SA Nopeuden säätöventtiili 4 mm: n putki 1/8 tuumaa | AG6UNB 48J222 AS2201F-01-04SA1 / 8 "Ulos1 / 8 "€12.27
SMC-VENTTIILIT AS2201F-02-04SA Nopeuden säätöventtiili 4 mm: n putki 1/4 tuumaa | AG6UNF 48J226 AS2201F-02-04SA1 / 4 "Ulos1 / 4 "€14.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS2211F-02-04SA nopeudensäätöventtiili 4 mm putki 1/4 tuumaa
€14.35 / yksikkö