Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AMJ5000-N06B tyhjiöveden erotin 3/4 tuumaa | AC4TDH 30J546

SMC VALVES AMJ5000-N06B tyhjiövedenerotin 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4TDH Malli: AMJ5000-N06BRistiviite: 30J546

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöveden erotin
KonfigurointiLinjassa
SuodatusVeden poistoelementti
Max. Virtaus500 lpm
Portin koko3 / 4 "
PorttityyppiNPT-ketju
Painealue-100 - 1000 KPA
Temp. alue5 T0 60 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPortin kokoHinta
SMC-VENTTIILIT AMJ3000-N02B tyhjövesierotin 1/4 tuumaa | AC4TDE 30J543 AMJ3000-N02B200 lpm1 / 4 "€222.32
SMC-VENTTIILIT AMJ3000-N03B tyhjövesierotin 3/8 tuumaa | AC4TDF 30J544 AMJ3000-N03B200 lpm3 / 8 "€222.32
SMC-VENTTIILIT AMJ5000-N10B tyhjövesierotin 1 sisään | AC4TDJ 30J547 AMJ5000-N10B500 lpm1"€366.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AMJ5000-N06B tyhjiövedenerotin 3/4 tuumaa
€366.83 / yksikkö