Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WSM-275-S02 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 2-3/4 tuumaa | AE3MQC 5EB97

SMALLEY WSM-275-S02 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 2-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3MQC Malli: WSM-275-S02Ristiviite: 5EB97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.074 "
Sopii Groove Dia.2.602 "
Sopii uran leveydelle0.103 "
Akselin halkaisijalle.2.75 "
Ilmainen henkilötodistus2.584 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi0.005 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Säteittäinen seinä0.225 "
Vetolujuus155,000 psi
Paksuus0.093 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WSM-275-S02 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 2-3/4 tuumaa
€22.13 / yksikkö