Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WSM-225 kiinnitysrengas, ulkohalk. 2-1/4 tuumaa, 5Pk | AE3MGG 5EA45

SMALLEY WSM-225 kiinnitysrengas, ulkohalk. 2-1/4 tuumaa, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AE3MGG Malli: WSM-225Ristiviite: 5EA45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunÖljy
Sopii uran syvyyteen0.065 "
Sopii Groove Dia.2.120 "
Sopii uran leveydelle0.086 "
Akselin halkaisijalle.2.25 "
Ilmainen henkilötodistus2.105 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi0.005 "
MateriaaliHiiliteräs
Säteittäinen seinä0.168 "
Vetolujuus211,000 psi
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WSM-225 kiinnitysrengas, ulkohalk. 2-1/4 tuumaa, 5 Pk
€23.78 /pakkaus