Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WSM-112 kiinnitysrengas, ulkohalk. 1-1/8 tuumaa, 10 Pk | AE3MFT 5EA27

SMALLEY WSM-112 kiinnitysrengas, ulkohalk. 1-1/8 tuumaa, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AE3MFT Malli: WSM-112Ristiviite: 5EA27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunÖljy
Sopii uran syvyyteen0.033 "
Sopii Groove Dia.1.059 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Akselin halkaisijalle.1.125 "
Ilmainen henkilötodistus1.047 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Uran leveyden toleranssi0.004 "
MateriaaliHiiliteräs
Säteittäinen seinä0.103 "
Vetolujuus211,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WSM-112 kiinnitysrengas, ulkohalk. 1-1/8 tuumaa, 10 Pk
€24.06 /pakkaus