Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WHM-325 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 3-1/4 tuumaa | AE3MNL 5EB39

SMALLEY WHM-325 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3MNL Malli: WHM-325Ristiviite: 5EB39

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunÖljy
Sopii uran syvyyteen0.098 "
Sopii Groove Dia.3.446 "
Sopii uran leveydelle0.12 "
Varten Bore Dia.3.25 "
Ilmainen OD3.470 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi0.005 "
MateriaaliHiiliteräs
Säteittäinen seinä0.281 "
Vetolujuus211,000 psi
Paksuus0.111 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WHM-325 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 3-1/4 tuumaa
€15.87 / yksikkö