Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WHM-200 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 2 tuumaa, 5Pk | AE3MMZ 5EB21

SMALLEY WHM-200 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 2 tuuma, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE3MMZ Malli: WHM-200Ristiviite: 5EB21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunÖljy
Sopii uran syvyyteen0.061 "
Sopii Groove Dia.2.122 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Varten Bore Dia.2"
Ilmainen OD2.142 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Uran leveyden toleranssi0.004 "
MateriaaliHiiliteräs
Säteittäinen seinä0.158 "
Vetolujuus211,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WHM-200 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 2 tuuma, 5 kpl
€14.79 /pakkaus