Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLUGGER SL119C Rengasleikkuri M42 1 3/16 Halkaisija 2 D | AD8MBN 4KYJ5

SLUGGER SL119C rengasleikkuri M42 1 3/16 halkaisija 2 D

Varastossa
Tuote: AD8MBN Malli: SL119CRistiviite: 4KYJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkuri
Leikkaus syvyys2"
Halkaisija1 3 / 16 "
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyppiM42 koboltti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaHinta
SLUGGER SL437C rengasleikkuri M42 7/16 halkaisija 2 D | AD8MBA 4KYH2 SL437C2"7 / 16 "€77.84
SLUGGER SL500C rengasleikkuri M42 1/2 halkaisija 2 D | AD8MBB 4KYH3 SL500C2"1 / 2 "€85.30
SLUGGER SL562C rengasleikkuri M42 9/16 halkaisija 2 D | AD8MBC 4KYH4 SL562C2"9 / 16 "€96.30
SLUGGER SL625C rengasleikkuri M42 5/8 halkaisija 2 D | AD8MBD 4KYH5 SL625C2"5 / 8 "€104.17
SLUGGER SL687C rengasleikkuri M42 11/16, halkaisija 2 D | AD8MBE 4KYH6 SL687C2"11 / 16 "€115.71
SLUGGER SL750C Rengasleikkuri M42 3/4 Halkaisija 2 D | AD8MBF 4KYH7 SL750C2"3 / 4 "€118.72
SLUGGER SL812C rengasleikkuri M42 13/16 halkaisija 2 D | AD8MBG 4KYH8 SL812C2"13 / 16 "€134.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER SL119C rengasleikkuri M42 1 3/16 halkaisija 2 D
€202.34 / yksikkö