Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLUGGER 63134174116 lyhytleikkuri 11/16 x 3/4 tuumaa | AF7LDJ 21VJ85

SLUGGER 63134174116 Lyhytleikkuri 11/16 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7LDJ Malli: 63134174116Ristiviite: 21VJ85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt etana
Leikkaus syvyys3 / 4 "
Halkaisija11 / 16 "
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyppiHSS-leikkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVarsi Dia.Hinta
SLUGGER 63134158125 lyhytleikkuri 5/8 x 3/4 tuumaa | AF7LDH 21VJ84 631341581255 / 8 "3 / 4 "€33.92
SLUGGER 63134190127 Lyhytleikkuri 3/4 x 3/4 tuumaa | AF7LDK 21VJ86 631341901273 / 4 "3 / 4 "€39.86
SLUGGER 63134206130 Lyhytleikkuri 13/16 x 3/4 tuumaa | AF7LDL 21VJ87 6313420613013 / 16 "3 / 4 "€40.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER 63134174116 Lyhytleikkuri 11/16 x 3/4 tuumaa
€37.04 / yksikkö