Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN V600AA -pölynimurin korkea vastapainepisara | AC3PVA 2VEG2

SLOAN V600AA Vacuum Breaker korkean paineen urinaali

Varastossa
Tuote: AC3PVA Malli: V600AARistiviite: 2VEG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Koko1-1 / 4 x 9 "
TyyppiKorkea vastapaine, urinaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
SLOAN V600AA tyhjiörikkurin korkea vastapainekaappi | AC3PTW 2VEC6 Aukioloaika:1-1/2 x 24-1/2"Korkea vastapaine, vaatekaappi€96.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN V600AA Vacuum Breaker korkean paineen urinaali
€51.27 / yksikkö