Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN H710A säädettävä ruuvimeisselin säätöpysäytys | AC3PTT 2VEC3

SLOAN H710A säädettävä ruuvimeisselin ohjauspysäytin

Varastossa
Tuote: AC3PTT Malli: H710ARistiviite: 2VEC3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä ruuvimeisselin ohjain
Koko3 / 4 "
TyyppiPisuaari, vapaasti pyörivällä vandaalinkestävällä korkilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
SLOAN H-710-A säädettävä ruuvimeisselin ohjainpysäytys | AC3PTR 2VEC2 H-710-A1"WC: t, joissa on ilmainen pyörivä vandaalinkestävä korkki€88.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN H710A säädettävä ruuvimeisselin ohjauspysäytin
€99.88 / yksikkö