Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN F3 liukunivelrengas 1 1/4 tuuman pakkaus 48 | AD6VLC 4AYE2

SLOAN F3 liukuliitosrengas 1 1/4 tuuman pakkaus 48 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD6VLC Malli: F3Ristiviite: 4AYE2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukurengas
Koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SLOAN F3 liukurengas 1 tuuman pakkaus 48 | AD6VLD 4AYE3 F31"€40.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN F3 liukuliitosrengas 1 1/4 tuuman pakkaus 48 kappaletta
€41.38 / yksikkö