Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9854-025 Van-stone Laippa Cpvc 80 2-1/2 tuumaa | AC3ABF 2PLZ2

GEORG FISCHER 9854-025 Van-kivi laippa CPVC 80 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3ABF Malli: 9854-025Ristiviite: 2PLZ2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVan-Stone-laippa
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Max. Paine150 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.7"
Putken koko2.5 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 9854-005 Van-stone Laippa 80 1/2 tuuman Slip Socket | AC3AAZ 2PLY5 9854-005Pistorasia3.5 "1 / 2 "€13.62
GF PIPING SYSTEMS 9854-007 Van-stone laippa 80 3/4 tuuman liukuportti | AC3ABA 2PLY6 9854-007Pistorasia3.875 "3 / 4 "€13.70
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9854-010 Van-stone laippa Cpvc 1 tuuman liukuportti | AC3ABB 2PLY7 9854-010Pistorasia4.25 "1"€15.78
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9854-012 Van-stone laippa Cpvc 80 1-1 / 4 tuumaa | AC3ABC 2PLY8 9854-012Pistorasia4.625 "1.25 "€17.56
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9854-015 Van-stone laippa Cpvc 80 1-1 / 2 tuumaa | AC3ABD 2PLY9 9854-015Pistorasia5"1.5 "€20.38
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9854-020 Van-stone laippa Cpvc 2 tuuman liukuportti | AC3ABE 2PLZ1 9854-020Pistorasia6"2"€26.28
GF PIPING SYSTEMS 9855-010 Van-stone Laippa Cpvc 80 1 tuuman Fnpt | AC3ABG 2PLZ3 9855-010FNPT4.25 "1"€22.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9854-025 Van-kivi laippa CPVC 80 2-1/2 tuumaa
€55.06 / yksikkö