Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EAF-11 -muuntaja 6 Vdc 6na98: lle AC8XTC 3EPW1

SLOAN EAF-11 Plug-in Transformer 6 Vdc 6na98:lle

Varastossa
Tuote: AC8XTC Malli: EAF-11Ristiviite: 3EPW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä6 VDC Plug-in -sovitin
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5YJP1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SLOAN ETF-233 Plug-in-muuntaja 120v sisään / 24v ulos 35va | AC8XUE 3EPZ4 ETF-233Pistokemuuntaja€61.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EAF-11 Plug-in Transformer 6 Vdc 6na98:lle
€201.44 / yksikkö