Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EL165-2 solenoidikela 24 Vac | AC8XTY 3EPY7

SLOAN EL165-2 solenoidikela 24 Vac

Varastossa
Tuote: AC8XTY Malli: EL165-2Ristiviite: 3EPY7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolenoidikela
Tyyppi24 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8543908880
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EL165-2 solenoidikela 24 Vac
€48.67 / yksikkö