Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBV146A-U -anturikokoonpano-urinaalit | AC3ZGP 2XU23

SLOAN EBV146A-U anturikokoonpanon pisuaarit

Varastossa
Tuote: AC3ZGP Malli: EBV146A-URistiviite: 2XU23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€460.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturikokoonpano
Tyyppiurinaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8543908880
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SLOAN EBV146A-C -anturikokoonpanon wc: t AC3ZGN 2XU22 EBV146A-CWC€516.21
SLOAN EBV312A-C -anturikokoonpano | AD7LUL 4FEV2 EBV312A-CElektroninen moduulikäymälä maaperälle€539.04
SLOAN EBV312A-U -anturikokoonpano urinaali AD7LUM 4FEV3 EBV312A-UElektroninen moduulin pisuaari€532.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBV146A-U anturikokoonpanon pisuaarit
€460.99 / yksikkö