Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBV129A-U Elektronisten moduulien pisuaarit | AC3ZGJ 2XU18

SLOAN EBV129A-U elektroniset pisuaarit

Varastossa
Tuote: AC3ZGJ Malli: EBV129A-URistiviite: 2XU18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen moduuli
Tyyppiurinaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SLOAN EBV129A-C Elektroniset moduulikäymälät | AC3ZGH 2XU17 EBV129A-CWC€386.85
SLOAN EBV196A elektroniikkamoduuli, 3 x 4 tuumaa, muovia | CJ2CFV 32M007 EBV196A-€372.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBV129A-U elektroniset pisuaarit
€371.48 / yksikkö