Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBV1006A jälkiasennussarja urinaalin yläkiinnike | AD7LWE 4FEZ6

SLOAN EBV1006A jälkiasennussarja pisuaarin yläkiinnitys

Varastossa
Tuote: AD7LWE Malli: EBV1006ARistiviite: 4FEZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€554.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
Akun6 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausi
käännynnäisiäParistokäyttöinen aurinkoenergialla
Valaisimen tyyppiurinaali
Asennusasentoylin
Painealue15 - 100 psi
Anturialue22 - 44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunValaisimen tyyppiAnturialueHinta
SLOAN ECOS RESS-C 1.6 / 1.1 jälkiasennussarja WC-alustan kaksoishuuhtelu | AC3PUZ 2VEF9 ECOS RESS-C 1.6 / 1.13 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC22 - 42 "€689.60
SLOAN EBV1005A jälkiasennussarja WC-alustan kaksoishuuhtelu | AD7LWD 4FEZ5 EBV1005A6 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC22 - 44 "€579.15
SLOAN EBV1007A jälkiasennussarja wc-alusta | AD7LWF 4FEZ7 EBV1007A6 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC22 - 44 "€551.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBV1006A jälkiasennussarja pisuaarin yläkiinnitys
€554.65 / yksikkö