Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EAF-14-A -anturikokoonpano 2xu46 2nyd3: lle AC8XTD 3EPW2

SLOAN EAF-14-A anturikokoonpano 2xu46 2nyd3:lle

Varastossa
Tuote: AC8XTD Malli: EAF-14-ARistiviite: 3EPW2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€903.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana-anturikokoonpano ilman iq-cliqia (TM)
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEAF250-ISM, EAF275-ISM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EAF-14-A anturikokoonpano 2xu46 2nyd3:lle
€903.32 / yksikkö