Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN A44A -kalvosarja 2.4 Gpf | AC8XRQ 3EPU7

SLOAN A44A kalvosarja 2.4 Gpf

Varastossa
Tuote: AC8XRQ Malli: A44ARistiviite: 3EPU7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvosarja
Koko2.4 GPF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SLOAN A1045A kalvosarja kaksoissuodatettu | AD7LUG 4FEU7 A1045A1.28 gpf€66.64
SLOAN A1047A -kalvopakkaus AE7FVV: n kanssa AE7FVQ 5XTF6 A1047A0.25 GPF€61.95
SLOAN 3372004 Dual Flush Kahvan kalvosarja | BP8ZEM 3372004-€120.99
Tarjouspyyntö
SLOAN 3372011 Kalvosarja | BP8ZEN 3372011-€120.99
Tarjouspyyntö
SLOAN 3301502 kaksoissuodatinkalvosarja, 1.6 Gpf virtausnopeus | BQ2ZQG 3301502-€60.47
Tarjouspyyntö
SLOAN 0805483 Diaphragm Poly Bag | BQ4BVZ 0805483-€0.57
Tarjouspyyntö
SLOAN 5301188 Kalvo, 2 kpl | BQ4RHM 5301188-€8.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN A44A kalvosarja 2.4 Gpf
€39.66 / yksikkö