ACUITY LITHONIA MSLR 4000LM L / LV MVOLT EZ1 40K 80CRI WH Led Low Bay Fix 4k 4300l 44w 120 - 277v | AF7NBQ 22CK51

LITHONIA LIGHTING MSLR 4000LM L/LV MVOLT EZ1 40K 80CRI WH Led Low Bay Fix 4k 4300l 44w 120 - 277v

Tuote: AF7NBQ Malli: MSLR 4000LM L/LV MVOLT EZ1 40K 80CRI WHRistiviite: 22CK51

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Low Bay jälkiasennussarja
Värilämpötila.4000K
CRI80
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus1.75 "
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus48 "
Valon jakautuminenLeveä
Lumens4036
Lumenia wattia kohden118.7
Valopalkkien määrä2
Nimetty elämä60,000 hr.
Avaruus Mtg. Korkeussuhde1.5 ja 1
Temp. alue-4 - 86F
Jännite120 - 277 VAC
Takuu5 v.
Watts34.00
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.17
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)143
Laivan leveys (cm)69.34
HS-koodi9405103000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING MSLR 4000LM L/LV MVOLT EZ1 40K 80CRI WH Led Low Bay Fix 4k 4300l 44w 120 - 277v