Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN A1043A kaksoissuodatettu pudotussarja pisuaari 0.5 Gpf | AC3PUG 2VED7

SLOAN A1043A Dual Filtered Drop-in Kit pisuaari 0.5 Gpf

Varastossa
Tuote: AC3PUG Malli: A1043ARistiviite: 2VED7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrinaali, kaksoissuodatettu drop-in -sarja
Koko0.5 GPF
Tyyppi0.5 GPF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN A1043A Dual Filtered Drop-in Kit pisuaari 0.5 Gpf
€65.63 / yksikkö