Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAKELKI 555003 Vedä vasaran kärki, uros, kierre 5/8 tuumaa | CD8PVT

SLIDE SLEDGE 555003 Vedä vasaran kärki, uros, kierteen koko 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD8PVT Malli: 555003

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasaran vetimen kiinnitys
Kierteen koko5 / 8 "
KiertyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
DIAKELKI 555002 Vasaran kärki, uros, kierre 1 tuumaa CD8PVR 5550021mm€249.71
DIAKELKI 555008 Vasaran kärki, uros, kierre 3/4 tuuman urospuolinen NPT | CD8PVU 5550083 / 4 "€249.71
DIAKELKI 555041 Vedä vasaran kärki, kierre 5/8 tuuman naaras - 1/2 tuuman uros | CD8PVV 555041-€224.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 555003 Vedä vasaran kärki, uros, kierteen koko 5/8 tuumaa
€249.71 / yksikkö