Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLIDE SLEDGE 213530 Renkaan vanteen murskain, suuri koko | AE2GTN 25351 / 4XGR4 / 25351

SLIDE SLEDGE 213530 Rengashelmien katkaisija, suuri koko

Varastossa
Tuote: AE2GTN Malli: 213530Ristiviite: 25351 / 4XGR4 / 25351

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasranneke, suuri
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SLIDE SLEDGE 213529 Renkaan vanteen murskain, pieni koko | AE2GTM 25350 / 4XGR3 / 25350 213529Rengashelmet, pieni€202.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 213530 Rengashelmien katkaisija, suuri koko
€220.92 / yksikkö