Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLIDE SLEDGE 213519 Raidetangon/pallonivelen erotin, 3 kärkisarja | AE2GTC 25209 / 4XGP3 / 25209

SLIDE SLEDGE 213519 Raidetangon / pallonivelen erotin, 3 kärjesarjaa

Varastossa
Tuote: AE2GTC Malli: 213519Ristiviite: 25209 / 4XGP3 / 25209

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaidetangon/kuulanivelen erotinsarja
Koko11/16, 15/16, 1 1/8"
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.079
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakkaus sisältää 11/16 tuumaa, 15/16 tuumaa ja 1-1/8 tuumaa haarukkaa
    • Pakkaus sisältää 11/16 tuumaa, 15/16 tuumaa ja 1-1/8 tuumaa haarukkaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 213519 Raidetangon / pallonivelen erotin, 3 kärjesarjaa
€270.91 / yksikkö