SLIDE SLEDGE 211608 Heavy Equipment Master Kit ja seinäasennusnäyttö, 48 tuuman leveys x 24 tuuman korkeus | AE2GTV 60600 / 4XGT1 / 60600

SLIDE SLEDGE 211608 Raskaan kaluston pääpaketti ja seinäasennusnäyttö, 48 tuuman leveys x 24 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE2GTV Malli: 211608Ristiviite: 60600 / 4XGT1 / 60600

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,184.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHE-työkaluvalikoima seinätelineellä
Tyyppi31 Pc

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 211608 Raskaan kaluston pääpaketti ja seinäasennusnäyttö, 48 tuuman leveys x 24 tuuman korkeus
€8,184.66 / yksikkö