SLICK LOCKS FD-FVK-SLIDE Ford Van Blade Kiinnikkeet | AF6KDJ 19RZ54

SLICK LOCKS FD-FVK-SLIDE Ford pakettiauton teräkannattimet

Tuote: AF6KDJ Malli: FD-FVK-SLIDERistiviite: 19RZ54

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFord Van -teränkannattimet
hyödytkahlaamo
MateriaaliMetalli
Maks. Sakkeli Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7220120000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLICK LOCKS FD-FVK-SLIDE Ford pakettiauton teräkannattimet