Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SKOLNIK RBH1413KIT -ruuvirengas sisältää pultin ja mutterin AB9YXD 2GTU8

SKOLNIK RBH1413KIT Pulttirengas Sisältää pultin ja mutterin

Varastossa
Tuote: AB9YXD Malli: RBH1413KITRistiviite: 2GTU8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttirengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKOLNIK RBH1812KIT -ruuvirengas 2 gramman x 2 jne AB9YXJ 2GTV4 RBH1812KIT€53.87
SKOLNIK RBH2212KIT -ruuvirengas AD7WXV: lle jne AB9YXP 2GTV9 RBH2212KIT€67.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK RBH1413KIT Pulttirengas Sisältää pultin ja mutterin
€47.41 / yksikkö