SKILSAW SPT44-10 edestakaisin saha, 15 A virta, 1 1/4 tuuman iskun pituus, 2900 maks. Vetoa minuutissa | CU2ZCY 451G47

SKILSAW SPT44-10 Reciprocating Saw, 15 A Current, 1 1/4 Inch Stroke Length, 2900 Max. Strokes Per Minute

Varastossa
Tuote: CU2ZCY Malli: SPT44-10Ristiviite: 451G47

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.64
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKILSAW SPT44A-00 edestakaissaha, 13 A virta, 1 1/8 tuuman iskun pituus, 3200 maks. Vetoa minuutissa | CU2ZCX 451G46 SPT44A-00€176.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKILSAW SPT44-10 Reciprocating Saw, 15 A Current, 1 1/4 Inch Stroke Length, 2900 Max. Strokes Per Minute
€268.01 / yksikkö