Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SKIL 7292-02 Arkin Palm Sander 2.0a | AA8QHR 19M493

SKIL 7292-02 Palmuhiomakone 2.0a

Varastossa
Tuote: AA8QHR Malli: 7292-02Ristiviite: 19M493

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkki Palm Sander
Ampeeria2.0
Vahvistimet @ 120V2.0
Laakeritpallo
Johto6 ft.
Kahvan muotoiluPalm-ote
Ei kuormitusta RPM14,000
Kiertorata minuutissa14,000
Pad Size4-1 / 2 "x 4"
NopeustyyppiYksi
Kytkimen tyyppirokkari
Työkalun pituus9"
Työkalun paino2.6 lb
Hiekkapaperin tyyppi1/4 "arkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8509805095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKIL 7292-02 Palmuhiomakone 2.0a
€53.52 / yksikkö