SKB 3i-4414-10BE suojakotelo, 47 x 17 x 10 7/8 tuumaa | CE9RNX 55KC84

SKB 3i-4414-10BE suojakotelo, 47 x 17 x 10 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RNX Malli: 3i-4414-10BERistiviite: 55KC84

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys8"
VäriMusta
Sisäsyvyys10 "
Sisäpituus44 1 / 2 "
Sisäleveys14 1 / 2 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus347 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys10 7 / 8 "
Kokonaispituus47 "
kokonaisleveys17 "
Tilavuus3.73 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4975
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3i-4414-10BL suojakotelo, 47 x 17 x 10 7/8 tuumaa | CE9RNY 55KC85 3i-4414-10BL€622.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3i-4414-10BE suojakotelo, 47 x 17 x 10 7/8 tuumaa
€506.72 / yksikkö