Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0769 Mikrometrin momenttiavain 10-50 tuumaa lb. | AA4JZW 12P952

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0769 Mikrometrimomenttiavain 10-50 tuumaa Lb.

Varastossa
Tuote: AA4JZW Malli: SKT0769Ristiviite: 12P952

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€385.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+ / - 4%
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/ 16, 1-1/8, 1-3/16", 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
KahvaNeopreenikumikahva
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiTuuma-Punta
Kokonaispituus9"
Ensisijaisen asteikon lisäykset1 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue10-50 tuumaa lb.
KiertoCW / CCW
AsetusMusta tuumaa lbs., Kulta ft lbs. Ja sininen Nm
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetNapauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0769 Mikrometrimomenttiavain 10-50 tuumaa Lb.
€385.16 / yksikkö