SK PROFESSIONAL TOOLS 892 -rasia 1/2 tuuman asema 1 tuumainen 12-pistevakio | AA4JKM 12P184

SK PROFESSIONAL TOOLS 892 Kanta 1/2 tuuman asema 1 tuuman 12 pisteen vakio

Tuote: AA4JKM Malli: 892Ristiviite: 12P184

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSyövyttävä
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Output Typeturbo
Kokonaispituus1.625 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1"
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41132 Pistoke 1/2 tuuman asema 1 tuuma 6 pisteen vakio | AA3ZHV 12A249 41132kromi6Hex1.625 "1"Standardi€22.69
SK PROFESSIONAL TOOLS 41134 Pistoke 1/2 tuuman asema 1-1 / 16 tuumaa 6 pisteen vakio | AA3ZHW 12A250 41134kromi6Hex1 23 / 32 "1-1 / 16 "Standardi€26.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 41136 Hylsy 1/2 tuuman asema 1-1 / 8 tuuma 6 pisteen vakio | AA3ZHX 12A251 41136kromi6Hex1 23 / 32 "1.125 "Standardi€27.31
SK PROFESSIONAL TOOLS 41816 Hylsy 1/2 tuuman asema 1/2 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKJ 12A285 41816kromi6Hex3.25 "1 / 2 "Syvä€24.74
SK AMMATTITYÖKALUT 41818 Hylsy 1/2 tuuman levy 9/16 tuumaa 6 pisteen syvä | AA3ZKK 12A286 41818kromi6Hex3.25 "9 / 16 "Syvä€24.81
SK PROFESSIONAL TOOLS 41820 Hylsy 1/2 tuuman asema 5/8 tuuma 6 pisteen syvä | AA3ZKL 12A287 41820kromi6Hex3.25 "5 / 8 "Syvä€24.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 41824 Hylsy 1/2 tuuman 3/4 tuuman 6 pisteen syvä | AA3ZKM 12A288 41824kromi6Hex3.25 "3 / 4 "Syvä€26.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 892 Kanta 1/2 tuuman asema 1 tuuman 12 pisteen vakio