Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 85112 Taskuruuvimeisseli 2-in-1 Yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AG4UPZ Malli: 85112Ristiviite: 34NL84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiKiinnitysrengas
Bit tyyliTupla päättynyt
Aseman koko1 / 4 "
Kuljettajan tyyppi2 1-in
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluMuotoiltu SureGrip (TM) -muotoilu
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus4.75 "
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätPH1 x 3/16 "uritettu
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8205400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 85112 Taskuruuvimeisseli 2-in-1 Yleiskäyttöinen
€6.60 / yksikkö