SK PROFESSIONAL TOOLS 8462 Hylsy 3/8-tuumainen, 12 mm 6-syvä | AB4YVY 20K693

SK PROFESSIONAL TOOLS 8462 Kanta 3/8 tuuman vetolaite 12 mm 6 pisteen syvyys

Tuote: AB4YVY Malli: 8462Ristiviite: 20K693

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko12 "
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41403 -rasia 3/8-tuumainen 4 mm 6-pisteinen vakio | AA3ZJJ 12A262 41403kromi6Hex1-11 / 16 "4mmStandardi€18.59
SK PROFESSIONAL TOOLS 41404 -rasia 3/8-tuumainen 5 mm 6-pisteinen vakio | AA3ZJK 12A263 41404kromi6Hex1-11 / 16 "5"Standardi€18.43
SK PROFESSIONAL TOOLS 810 -rasia 3/8 tuuman 10 mm: n 12-pistevakio | AA4JJD 12P153 810Syövyttävä12turbo1.25 "10Standardi-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 840 -rasia 3/8-tuumainen 10 mm: n 12-pisteen syvä | AA4JJU 12P167 840Syövyttävä12turbo2.125 "10Syvä-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 306 -rasia 3/8-tuumainen 6 mm 6-pisteinen vakio | AA4JWZ 12P864 306kromi6Hex1 1 / 64 "6Standardi€12.38
SK PROFESSIONAL TOOLS 307 -rasia 3/8 tuuman 7 mm: n 6-pistevakio | AA4JXA 12P865 307kromi6Hex1 1 / 64 "7mmStandardi€13.45
SK PROFESSIONAL TOOLS 308 -rasia 3/8-tuumainen 8 mm 6-pisteinen vakio | AA4JXB 12P866 308kromi6Hex1.031 "8Standardi€12.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 8462 Kanta 3/8 tuuman vetolaite 12 mm 6 pisteen syvyys