SK PROFESSIONAL TOOLS 84229 Kuusiokärkisarja 1/4 Drive Chrome 9 kpl | AB4YFP 20K362

SK PROFESSIONAL TOOLS 84229 Pistorasiasarja 1/4 Drive Chrome 9 kpl

Tuote: AB4YFP Malli: 84229Ristiviite: 20K362

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyruuvisarja
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSuper Chrome
MateriaaliS2 teräs
Palojen lukumäärä9
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/4 tuuman käyttö: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8 "käyttö: T40, T45, T50
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjetyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 84004 -ruuvimeisseli Torx T25 kärki 6 tuuman varsi | AA4AXB 12C492 84004kromiRuuvitaltta€25.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 84229 Pistorasiasarja 1/4 Drive Chrome 9 kpl