Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 81789 Torx Plus-kärki T55-kärki 5/16 tuuman varsi | AD4PWV 42W565

SK PROFESSIONAL TOOLS 81789 Torx Plus -terä T55, 5/16 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AD4PWV Malli: 81789Ristiviite: 42W565
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
€2.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorx (R) Plus
Terän leveys1 / 4 "
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT55
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren koko5 / 16 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81789 Torx Plus -terä T55, 5/16 tuuman varsi
€2.32 / yksikkö