Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 79201 -ruuvimeisseliholkki 3/16 kärki 12 varsi | AA4AVP 12C458

SK PROFESSIONAL TOOLS 79201 Ruuvimeisselin ohjaamo Urallinen 3/16 kärki 12 Varsi

Varastossa
Tuote: AA4AVP Malli: 79201Ristiviite: 12C458

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus10 "
Varren pituus12 "
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren muotoPyöreä kuusiokolo
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 16 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVinkkityyliKahvan muotoiluKahva materiaaliVinkityyliryhmäeräKokonaispituusVarren pituusVarren muotoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 79101 -ruuvimeisseli ura 1/4 kärki 4 tuuman varsi | AA4AVC 12C447 79101Keystone uraergonominenmonikomponenttisetura-Ruuvitaltta8 13 / 32 "4"Pyöreä€20.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 79102 Ruuvimeisseli, uritettu 1/4 kärki 6 tuuman varsi | AA4AVD 12C448 79102Keystone uraergonominenmonikomponenttisetura-Ruuvitaltta10 13 / 64 "6"Pyöreä kuusiokolo€24.11
SK AMMATTITYÖKALUT 79104 Ruuvimeisseli Ura 3/8 Kärki 8 tuuman varsi | AA4AVF 12C450 79104Keystone uraergonominenmonikomponenttisetura-Ruuvitaltta12 13 / 16 "8"Pyöreä kuusiokolo€35.28
SK PROFESSIONAL TOOLS 79112 -ruuvimeisseli Phillips P1-kärki 4 tuuman varsi | AA4AVH 12C452 79112PhillipsergonominenmonikomponenttisetPhillips / ristipisteRuuvitaltta8 13 / 32 "4"Pyöreä€17.18
SK PROFESSIONAL TOOLS 79113 Ruuvimeisseli Phillips P2 kärki 4 tuuman varsi | AA4AVJ 12C453 79113PhillipsergonominenmonikomponenttisetPhillips / ristipisteRuuvitaltta8 13 / 32 "4"Pyöreä kuusiokolo€20.38
SK PROFESSIONAL TOOLS 79115 Ruuvimeisseli Phillips P2 kärki 8 tuuman varsi | AA4AVL 12C455 79115PhillipsergonominenmonikomponenttisetPhillips / ristipisteRuuvitaltta10 13 / 16 "8"Pyöreä kuusiokolo€36.36
SK PROFESSIONAL TOOLS 79117 -ruuvimeisseli, uritettu 1/8 kärki 3 tuuman varsi | AA4AVM 12C456 79117Keystone uraergonominenmonikomponenttisetura-Ruuvitaltta5.625 "3"Pyöreä kuusiokolo€16.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 79201 Ruuvimeisselin ohjaamo Urallinen 3/16 kärki 12 Varsi
€3.86 / yksikkö