Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 48222 Hylsy 1/2 tuuman asema 22 mm 6-pisteinen vakio | AA4AUY 12C443

SK PROFESSIONAL TOOLS 48222 Kanta 1/2 tuuman veto 22 mm 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA4AUY Malli: 48222Ristiviite: 12C443

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 9 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko22mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 48010 Hylsy 1/2 tuuman 10 mm 12 pisteen syvä | AA3ZUE 12A499 48010123.25 "10Syvä€26.96
SK PROFESSIONAL TOOLS 48011 Hylsy 1/2 tuuman asema 11 mm 12 pisteen syvä | AA3ZUF 12A501 48011123.25 "11Syvä€26.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 48012 Hylsy 1/2 tuuman 12 mm 12 pisteen syvä | AA4AUB 12C423 48012123.25 "12 "Syvä€26.54
SK PROFESSIONAL TOOLS 48013 Hylsy 1/2 tuuman asema 13 mm 12 pisteen syvä | AA4AUC ​​12C424 48013123.25 "13Syvä€26.54
SK AMMATTITYÖKALUT 48014 Hylsy 1/2 tuuman veto 14 mm 12 pisteen syvä | AA4AUD 12C425 48014123.25 "14mmSyvä€26.46
SK PROFESSIONAL TOOLS 48015 Hylsy 1/2 tuuman asema 15 mm 12 pisteen syvä | AA4AUE 12C426 48015123.25 "15mmSyvä€26.46
SK PROFESSIONAL TOOLS 48016 Hylsy 1/2 tuuman asema 16 mm 12 pisteen syvä | AA4AUF 12C427 48016123.25 "16mmSyvä€27.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 48222 Kanta 1/2 tuuman veto 22 mm 6 pisteen vakio
€20.86 / yksikkö