Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK AMMATTITYÖKALUT 45169 Vaappuliitinpidennys 3/8 x 1-1/2 tuumaa | AA3ZRF 12A423

SK PROFESSIONAL TOOLS 45169 huojuva kannan jatke 3/8 x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3ZRF Malli: 45169Ristiviite: 12A423

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWobble Socket -laajennus
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.5 "
Koko11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 45144 Vaippaliittimen jatke 3/8 x 4 tuumaa | AA3ZQM 12A406 451443 / 8 "4"11 / 16 "€26.68
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 45145 Wobbble Socket Extension 3/8 x 10 In | AA3ZQN 12A407 451453 / 8 "10 "11 / 16 "€35.46
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 45146 Wobbble Socket Extension 3/8 x 18 In | AA3ZQP 12A408 451463 / 8 "18 "11 / 16 "€55.41
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 45147 Wobbble Socket Extension 3/8 x 24 In | AA3ZQQ 12A409 451473 / 8 "24 "11 / 16 "€77.06
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 45165 Wobbble Socket Extension 3/8 x 3 In | AA3ZRB 12A419 451653 / 8 "3"11 / 16 "€27.75
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 45166 Wobbble Socket Extension 3/8 x 6 In | AA3ZRC 12A420 451663 / 8 "6"11 / 16 "€32.87
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 45167 Wobbble Socket Extension 3/8 x 8 In | AA3ZRD 12A421 451673 / 8 "8"11 / 16 "€34.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45169 huojuva kannan jatke 3/8 x 1-1/2 tuumaa
€19.50 / yksikkö