Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 44327 Pistorasia 1/4 tuuman asema 4 mm 6 pisteen vakio | AB4YRT 20K619

SK PROFESSIONAL TOOLS 44327 Kanta 1/4 tuuman veto 4 mm 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AB4YRT Malli: 44327Ristiviite: 20K619
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
€19.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko4mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPistorasian syvyysHinta
SK AMMATTITYÖKALUT 41697 Hylsy 1/4 tuuman veto 4 mm 6 pisteen syvä | AA3ZJU 12A271 416974mmSyvä€17.51
SK PROFESSIONAL TOOLS 41698 Pistorasia 1/4 tuuman käyttö 4.5 mm 6 pisteen syvä | AA3ZJV 12A272 416984.5mmSyvä€17.54
SK PROFESSIONAL TOOLS 41699 Pistorasia 1/4 tuuman asema 5 mm 6 pisteen syvä | AA3ZJW 12A273 416995"Syvä€17.51
SK PROFESSIONAL TOOLS 41700 Pistorasia 1/4 tuuman asema 5.5 mm 6 pisteen syvä | AA3ZJX 12A274 417005.5mmSyvä€17.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 41701 Pistorasia 1/4 tuuman asema 6 mm 6 pisteen syvä | AA3ZJY 12A275 417016Syvä€17.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 41703 Pistorasia 1/4 tuuman asema 7 mm 6 pisteen syvä | AA3ZJZ 12A276 417037mmSyvä€17.67
SK PROFESSIONAL TOOLS 41704 Pistorasia 1/4 tuuman asema 8 mm 6 pisteen syvä | AA3ZKA 12A277 417048Syvä€17.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44327 Kanta 1/4 tuuman veto 4 mm 6 pisteen vakio
€19.56 / yksikkö