Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 43814 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 14 mm 6 pisteen vakio | AB4YRH 20K610

SK PROFESSIONAL TOOLS 43814 Flex Socket 1/4 tuuman veto 14mm 6 piste vakio

Varastossa
Tuote: AB4YRH Malli: 43814Ristiviite: 20K610

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko14mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 43405 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 5 mm 12 pisteen vakio | AB4YPZ 20K578 43405121.25 "5"€8.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 43409 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 9 mm 12 pisteen vakio | AB4YQD 20K582 43409121.25 "9€27.58
SK PROFESSIONAL TOOLS 43414 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 14 mm 12 pisteen vakio | AB4YQM 20K590 43414121.5 "14mm€8.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 43805 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 5 mm 6 pisteen vakio | AB4YQW 20K598 4380561.25 "5"€26.37
SK PROFESSIONAL TOOLS 43807 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 7 mm 6 pisteen vakio | AB4YQY 20K601 4380761.25 "7mm-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 43809 Flex Socket 1/4 Inch Drive 9mm 6 Point Standard | AB4YRA 20K603 4380961.25 "9-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 43811 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 11 mm 6 pisteen vakio | AB4YRE 20K607 4381161.5 "11-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 43814 Flex Socket 1/4 tuuman veto 14mm 6 piste vakio
€8.65 / yksikkö