SK PROFESSIONAL TOOLS 43811 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 11 mm 6 pisteen vakio | AB4YRE 20K607

SK PROFESSIONAL TOOLS 43811 Flex Socket 1/4 tuuman veto 11mm 6 piste vakio

Tuote: AB4YRE Malli: 43811Ristiviite: 20K607

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko11mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 43405 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 5 mm 12 pisteen vakio | AB4YPZ 20K578 43405121.25 "5"€26.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 43409 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 9 mm 12 pisteen vakio | AB4YQD 20K582 43409121.25 "9€27.58
SK PROFESSIONAL TOOLS 43414 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 14 mm 12 pisteen vakio | AB4YQM 20K590 43414121.5 "14mm€27.43
SK PROFESSIONAL TOOLS 43805 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 5 mm 6 pisteen vakio | AB4YQW 20K598 4380561.25 "5"€26.37
SK PROFESSIONAL TOOLS 43807 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 7 mm 6 pisteen vakio | AB4YQY 20K601 4380761.25 "7mm-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 43809 Flex Socket 1/4 Inch Drive 9mm 6 Point Standard | AB4YRA 20K603 4380961.25 "9-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 43812 Joustava hylsy 1/4 tuuman asema 12 mm 6 pisteen vakio | AB4YRF 20K608 4381261.5 "12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 43811 Flex Socket 1/4 tuuman veto 11mm 6 piste vakio