Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 41654 -räikkä 1/2 tuuman vetolaite 24 tuuman pituus | AA4BKK 12D282

SK PROFESSIONAL TOOLS 41654 Käsiräikkä, 1/2 tuuman käyttö, 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA4BKK Malli: 41654Ristiviite: 12D282

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlex-pään kahva
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Kahvan tyyppiPyälletty kahva
Pään liikeJoustava
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus24 "
SuunnanvaihtoEi peruutus
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41652 -räikkä 1/2 tuuman vetolaite 16 tuuman pituus | AA4BKJ 12D281 4165216 "€97.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41654 Käsiräikkä, 1/2 tuuman käyttö, 24 tuuman pituus
€146.65 / yksikkö