Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1450 Sds Plus puutaltta 7 tuuman pituus 1 1/4 tuuman leveys | AC2MRY 2LDA1

BOSCH HS1450 Sds Plus puutaltta 7 tuumaa pituus 1 1/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC2MRY Malli: HS1450Ristiviite: 2LDA1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus -puupiikka
Terän leveys1.25 "
Kokonaispituus7"
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205303000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysHinta
BOSCH HS1430 Sds Plus puutaltta 7 tuuman pituus 1/4 tuuman leveys | AC2MRU 2LCZ6 HS14301 / 4 "€37.60
BOSCH HS1435 Sds Plus puinen taltta 7 tuuman pituus 1/2 tuuman leveys | AC2MRV 2LCZ7 HS14351 / 2 "€31.50
BOSCH HS1440 Sds Plus puutaltta 7 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AC2MRW 2LCZ8 HS14403 / 4 "€37.25
BOSCH HS1445 Sds Plus puutaltta 7 tuuman pituus 1 tuuman leveys | AC2MRX 2LCZ9 HS14451"€40.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1450 Sds Plus puutaltta 7 tuumaa pituus 1 1/4 tuumaa leveys
€44.80 / yksikkö